曜日別特売
45H-088 しいたけビット ラセン型ハイス鋼 スターエム 75806211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

しいたけビット ラセン型ハイス鋼

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)8.8
全長(mm)80
内容量1本注文コード75806211品番45H-088
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質ハイス鋼全長(mm)80サイズ8.8シャンク径(Φmm)丸軸6.5刃先径(Φmm)8.8有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: シイタケ菌下穴作業
その他業種

よく切れて、切れ具合が長持ちしてます。1本でこれだけ開けられれば十分です。

対象商品 : 75806123
2018-03-25
用途: 椎茸の植菌

錐かすの詰まりも無く、吸い込まれる様に穴あけできます。
快適に作業でき大変満足しています。
1シーズン2000穴位の植菌なので以前は安いストッパー付きのタイプのものを使用しており、錐かすが詰まり苦労しておりました。
10,000rpmの椎茸ドリルならこのビットが必須です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする