スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ショートビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75806403
品番
5-380
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
全長(mm)
140
サイズ
38
シャンク径(Φmm)
六角軸12
刃先径(Φmm)
38
有効長(mm)
90
適合電動機
電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
3000以下(3mm〜19mm)、1500以下(19.5mm〜40mm)、1300以下(41mm〜50mm)