スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ショートビットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
75806534
品番
5-S105
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
セット内容
刃径Φ10.5mm 3本入
全長(mm)
100
サイズ
10.5
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
10.5
有効長(mm)
60
適合電動機
電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
3000以下(3mm〜19mm)、1500以下(19.5mm〜40mm)、1300以下(41mm〜50mm)