曜日別特売
5-SA ショートビット セット スターエム 75806552

ショートビット セット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先径(Φmm)6・9・12
有効長(mm)50・60・60
内容量1セット(3本)注文コード75806552品番5-SA
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
セット内容刃径Φ6、9、12mm 各1本入サイズ6・9・12シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)6・9・12有効長(mm)50・60・60適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75806552
2015-12-19
用途: 木材加工

木材加工には、木材専用のものが、やはり必須です。重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする