スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ダイヤモンドワンタッチ自在錐
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75806656
品番
5010D
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
穴径(Φmm)
60〜200
シャンク径(Φmm)
三本軸10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下