スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ダボ錐(丸軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75806787
品番
70-110
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
全長(mm)
57
サイズ
11
シャンク径(Φmm)
丸軸6.5
刃先径(Φmm)
10.5
有効長(mm)
11
適合電動機
ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤
適正回転数(回転/分)
3000以下