スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ツーバイビット ホールダウン用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75806841
品番
10H-210
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
全長(mm)
650
サイズ
21
シャンク径(Φmm)
六角軸12.5
刃先径(Φmm)
21
有効長(mm)
574
適合電動機
電気ドリル / アングルドリル
適正回転数(回転/分)
600以下