スターエム
ツーバイビット ロングソケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75806902
品番
10-LS220
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
奥行きのある場所で、ツーバイビットの使用をする際の穴あけに。
全長(mm)
220(9")
セット内容
六角レンチ
シャンク径(Φmm)
三本軸12.5
口径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
23
適合電動機
電気ドリル / アングルドリル
適正回転数(回転/分)
600以下
注意
※軸径12.5mmのツーバイビットに取付け可能。ただし、ロングドリルの代用品としてご使用の場合はサイズ24mm以上を取付けてください。
※24mmより小さいとドリルサイズよりソケットの外径が大きくなります。