※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75807374 品番 4-205
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
全長(mm)330 サイズ20.5 シャンク径(Φmm)六角軸12 刃先径(Φmm)20.5 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm〜19mm)、1500以下(19.5mm〜36mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする