スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ハイスチタンコーティング下穴錐 Bセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
75807453
品番
75HT-SB
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
セット内容
刃径Φ4、5、6mm 各1本入
サイズ
4・5・6
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
4・5・6
有効長(mm)
60・70・70
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下