曜日別特売
VUWH-3.2B-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-3.2B-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807559
VUWH-3.2B-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75807559

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法TR1/4呼び径(mm)3.17注文コード75807559品番VUWH-3.2B-V
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(R)呼び径(mm)3.17寸法A(mm)3.17寸法D(mm)2.3寸法W(mm)14.3寸法N(mm)29呼び径(inch)1/8ねじ寸法TR1/4寸法A(inch)1/8寸法D(inch)0.09寸法W(inch)9/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75807909
2024-04-02
用途: ガス配管BAチューブの接続

2圧縮リング式の継手では安価で短納期なのが良い。業界標準品にも引けを取らない品質であると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする