曜日別特売

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) - フジキン
(1件のレビュー)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(R)内容量1個
全29種類を絞り込む
寸法A(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75807053VUWH-1.6A-V1.581.581.311.122.4
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75807069VUWH-1.6B-V1.581.581.314.327.2
2,490
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
75807157VUWH-12.7A-V12.712.74.820.628.7
2,110
2,098
2,308(税込)
当日出荷
75807166VUWH-12.7B-V12.712.77.120.633.3
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75807175VUWH-12.7C-V12.712.79.620.633.3
1,980
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
75807193VUWH-12.7D-V12.712.710.422.238.9
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75807209VUWH-12.7E-V12.712.710.42740.4
2,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75807218VUWH-12.7F-V12.712.710.434.947
6,330
5,598
6,158(税込)
当日出荷
75807385VUWH-19.05C-V19.0519.059.52735
3,030
2,998
3,298(税込)
86日以内出荷
返品不可
75807394VUWH-19.05D-V19.0519.0511.92740.4
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75807403VUWH-19.05E-V19.0519.0515.82740.4
3,340
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75807419VUWH-19.05F-V19.0519.0515.834.947
5,140
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
75807464VUWH-25.4D-V25.425.411.934.945.2
5,830
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
75807473VUWH-25.4E-V25.425.415.834.945.2
6,130
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
75807489VUWH-25.4F-V25.425.422.334.950
5,830
5,798
6,378(税込)
当日出荷
75807534VUWH-3.2A-V3.173.172.311.123.9
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
75807559VUWH-3.2B-V3.173.172.314.329
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75807656VUWH-6.35A-V6.356.354.812.725.4
920
919
1,011(税込)
当日出荷
75807674VUWH-6.35B-V6.356.354.814.330.5
960
959
1,055(税込)
当日出荷
75807699VUWH-6.35C-V6.356.354.817.531
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75807717VUWH-6.35D-V6.356.354.822.237.3
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75807814VUWH-7.93A-V7.937.934.814.326.7
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
75807823VUWH-7.93B-V7.937.936.414.331.2
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75807909VUWH-9.52A-V9.529.524.815.927.9
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75807936VUWH-9.52C-V9.529.527.117.532.5
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75807954VUWH-9.52D-V9.529.527.122.238.9
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75807963VUWH-9.52E-V9.529.527.12740.4
2,260
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
75372299VUWH-9.52B-V9.529.527.115.932.5
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75807918VUWH-9.52B-V9.529.527.115.932.5
1,080
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75807918VUWH-9.52B-V75372299VUWH-9.52B-VVUWH-9.52B-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 75372299ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)フジキン1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75807909
2024-04-02
用途: ガス配管BAチューブの接続

2圧縮リング式の継手では安価で短納期なのが良い。業界標準品にも引けを取らない品質であると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする