スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ハイス六角軸皿取錐 外錐
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75808047
品番
58X-OD105
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ハイス鋼
全長(mm)
64
セット内容
六角レンチ
サイズ
10.5
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
外径(Φmm)
10.5