ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75808065 品番 58X-STCD030
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
全長(mm)58 サイズ3 シャンク径(Φmm)丸軸3.0 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75808065
2020-08-18
用途:
木工作業に
株式会社中部ミシンサービス 様

実店舗に置いてないので助かります。
切れ味は最高です。
もう少し長いタイプも欲しいです。
65mmのビスの長さと同じぐらいの長さが理想です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする