※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75808074 品番 58X-STCD035
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
全長(mm)58 サイズ3.5 シャンク径(Φmm)丸軸3.5 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75808065
2020-08-18
用途:
木工作業に
株式会社中部ミシンサービス 様

実店舗に置いてないので助かります。
切れ味は最高です。
もう少し長いタイプも欲しいです。
65mmのビスの長さと同じぐらいの長さが理想です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする