※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ハイス六角軸皿取錐 内錐(ストレートタイプ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75808083
品番
58X-STCD040
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
全長(mm)
58
サイズ
4
シャンク径(Φmm)
丸軸4.0
刃先径(Φmm)
4
有効長(mm)
30