※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75808117 品番 58X-CD035
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
全長(mm)48 サイズ3.5 シャンク径(Φmm)丸軸3.5 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75808117
2020-09-02
用途:
材木の下穴
その他業種

もう少し長ければ良いのですが、下穴錐としての精度は文句ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする