スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
フシ太郎
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
三本溝10
全長(mm)
126
外径(Φmm)
25
注文コード
75808214
品番
4950-A テーパー錐
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長・外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テーバー錐でシニ節を削り、木栓削りで作った木栓を削った後に埋め込むことで節が蘇ります。
材質
普通鋼
用途
シニ節の再生
全長(mm)
126
サイズ
25
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
5
外径(Φmm)
25
有効長(mm)
76
商品説明動画
#フシ太郎 シニ節・ヌケ節の再生キット
参考になった