スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
フシ太郎
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
三本溝10
全長(mm)
160
外径(Φmm)
56.5
注文コード
75808232
品番
4950-B 木栓削り
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長・外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テーバー錐でシニ節を削り、木栓削りで作った木栓を削った後に埋め込むことで節が蘇ります。
材質
普通鋼
用途
シニ節の再生
全長(mm)
160
サイズ
56.5
シャンク径(Φmm)
三本溝10
口径(Φmm)
30
外径(Φmm)
56.5
商品説明動画
#フシ太郎 シニ節・ヌケ節の再生キット
参考になった