スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ロックオーガー カップ型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75808607
品番
12-540
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
セット内容
センタードリルΦ9mm/ カップ型Φ54mm
全長(mm)
110
サイズ
54
シャンク径(Φmm)
三本溝9
刃先径(Φmm)
9
外径(Φmm)
54
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下