スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75808731
品番
4L-105
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
400
サイズ
10.5
シャンク径(Φmm)
六角軸10
刃先径(Φmm)
10.5
有効長(mm)
300
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下