※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ロングドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75808747
品番
4L-135
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
400
サイズ
13.5
シャンク径(Φmm)
六角軸10
刃先径(Φmm)
13.5
有効長(mm)
300
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下