スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
ロングドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75808853
品番
6L-090
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(mm)
600
サイズ
9
シャンク径(Φmm)
六角軸9
刃先径(Φmm)
9
有効長(mm)
500
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下