


ビス止め作業前の下穴あけ作業時に使用しました。下穴空けと、皿取り加工が同時にでき作業時間の短縮になりました。
DIYで目隠しフェンスの人工木板を設置するための下穴加工のため購入しました。近くのホームセンターにはなく、とても助かりました。
木材に皿ビスを打ち込む時綺麗に打ち込む事ができます。
コーススレッド使用での木材への皿取りに使いました。8mmサイズ。
皿取りしないとツライチにした時に木材がたまにささくれ立つので、それ防止に使ってみました。
皿取りは浅く取るだけなので、一度慣れてしまえばドリルストッパーは必要ないと思います。
私の使ったビス頭は8.5mm程あり、ささくれ立ち防止にはもうワンサイズ大きいのを使った方がよかった気がします。
皿取錐自体は2パーツ芋ネジ止めなので、どうしてもブレが出ますが許容範囲だと思います。
余裕があれば再度9mmのを買い直して試してみたいと思います。
切れが良く、ソフトウッドでの使用は深穴になりやすく要注意。
ハードウットで使用する際の耐久力に期待しています。
皿取りと下穴開けが同時にできて非常に便利。しかし勢い余って貫通したり、皿取りの深さの調整が素人の私にはなかなか難しい。使っているうちに感覚は慣れてきたものの、木材の柔らかい部分にあたったせいか勢い余って貫通させてしまうことがままある。しかし非常に便利な商品である。