※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
皿取錐(普通鋼)外錐
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75809526
品番
58S-OD105
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
64
サイズ
10.5
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
外径(Φmm)
10.5