※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
皿取錐(普通鋼)外錐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75809544
品番
58S-OD080
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
64
サイズ
8
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
外径(Φmm)
8