※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

皿取錐(普通鋼)外錐

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75809553 品番 58S-OD090
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
セット内容六角レンチ 全長(mm)64 サイズ9 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 外径(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする