スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
皿取錐(普通鋼)内錐(下穴錐タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75809562
品番
58S-CD030
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
全長(mm)
48
サイズ
3
シャンク径(Φmm)
丸軸3.0
刃先径(Φmm)
3
有効長(mm)
20