スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
皿取錐(普通鋼)内錐(下穴錐タイプ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75809587
品番
58S-CD040
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
全長(mm)
48
サイズ
4
シャンク径(Φmm)
丸軸4.0
刃先径(Φmm)
4
有効長(mm)
20