スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
集成材ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75809727
品番
82-150
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
全長(mm)
350
サイズ
15
シャンク径(Φmm)
三本溝12
刃先径(Φmm)
15
有効長(mm)
280
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
商品説明動画
商品紹介動画
参考になった