MT6 鉄筋探知機MT6 ZIRCON 75810045 MT6 鉄筋探知機MT6 ZIRCON 75810045

鉄筋探知機MT6

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75810045 品番MT6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コンクリート内鉄筋探知器です。
コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。
直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。

電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)286(電池抜き) 保管温度(℃)-29〜66 温度(℃)操作:-7〜41 特性耐水性 材質本体:プラスチック製 用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-06
用途:
コンクリートの内部の鉄筋の位置を探す
旭新石材 様 (建設業・工事業)

数回使用しただけで壊れた!
最悪です。
内部に鉄筋が入っていないのに反応いている。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする