ZIRCON
ZIRCONの 探知器
ZIRCONの 下地探し(下地チェッカー)
壁裏探知器 HD25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75810079
品番
HD25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
壁裏探知器、安価モデルです。
壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。
壁厚19mmまで探知可能です。
電池
9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)
71(電池抜き)
保管温度(℃)
-29〜66
温度(℃)
操作:-7〜41
特性
耐水性
材質
本体:プラスチック製
用途
壁裏の間柱を探知。