ZIRCON
ZIRCONの 探知器
ZIRCONの 下地探し(下地チェッカー)
壁裏探知器 HD75
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75810088
品番
HD75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
壁裏探知器、セミプロモデルです。
壁裏の間柱の中心を一発で探知します。
壁厚38mmまで探知可能です。
壁裏の通電線を警告します。
電池
9V角形アルカリ乾電池1個使用
本体質量(g)
159(電池抜き)
保管温度(℃)
-29〜66
温度(℃)
操作:-7〜41
特性
耐水性・電池低残量表示機能
材質
本体:プラスチック製
用途
壁裏の間柱を探知。