KMC-83PR PROATSU 2550C KOMELON 75810115 KMC-83PR PROATSU 2550C KOMELON 75810115 KMC-83PR PROATSU 2550C KOMELON 75810115 KMC-83PR PROATSU 2550C KOMELON 75810115 KMC-83PR PROATSU 2550C KOMELON 75810115 KMC-83PR PROATSU 2550C KOMELON 75810115

PROATSU 2550C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75810115 品番KMC-83PR
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プロアツテープでコンパクト化を実現しました。
耐久性、テープ立に優れた厚手のテープ仕様です。
高級感のあるゴールドケース仕様です。
マグネットフック、ゴムジャケット仕様です。
JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。

長さ(m)5.0 JIS規格1級 目盛種別両面 材質(テープ)スチール 寸法(mm)25 (テープ)表:イエロー、裏:ホワイト 材質本体:ABS樹脂 用途長さの測定。 テープ長さ(m)5.0 アズワン品番65-2030-79
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※テープは鋭利です。使用中は必ず手袋を装着してください。ケガをする恐れがあります。
※テープに亀裂、ひび割れなどがある場合は直ちに使用を中止してください。
※水に濡らさないでください。また濡れてしまった場合はしっかりとふき取り、乾燥させてください。テープ、バネは鉄製のため、水に濡れるとサビが発生し、故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする