QDホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75810133 品番QDTMHN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

新型コンベックスホルダーです。
着脱はスライド式解除ボタンを採用し、柔らかくスムーズな着脱が可能です。
ベルトへの装着は上から差し込むタイプのため、ベルトの途中部分から装着可能です。
落下防止コードを取り付けるリング付です。
コンベックス側に取り付ける専用アダプターが2個入りです(スペア用)。

適合ベルト幅(mm)取付可能:60以内 適合使用可能コンベックス:ベルトクリップ固定ネジ長が12mm以上のコンベックス 材質本体:ABS樹脂 適合ベルト厚(mm)4以内 用途腰ベルトなどへのコンベックス装着用ホルダー。
注意
※使用用途以外では使用しないでください。本製品を分解、改造しないでください。
※本製品にゆがみやひび割れなどが生じた場合は仕様を中止してください。
※コンベックスにアダプターを取り付ける際はネジ山をつぶさないように注意して確実に取り付けてください。また、コメロン製品以外のコンベックスの場合、ネジ径が合わず、確実に取り付けることができない場合がございます。ご注意ください。
※使用前にコンベックスとアダプターが確実に固定できていることを確認してからご使用ください。また、ベルトホルダーはベルトに完全に固定するものではありません。ズレ、ゆるみの無いことを確認しながらご使用ください。
※高所で作業を行う場合は、落下防止のため、落下防止コードを併せてご使用ください。
※本製品は防塵構造ではありません。粉塵の多い環境では、できるだけ使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする