コマ印
コマ印の 腰袋/工具差し/携帯ケース
コマ印の 携帯・小物ケース
丸バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75810526
品番
E-200
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リングが小判型なので物を入れてもよじれません。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×210
縫製仕様
底部分:二十縫製
サイズ
小
色
黄