※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
丁番錐A(先ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75810865
品番
13A-250
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
95
サイズ
25
シャンク径(Φmm)
三本溝10
外径(Φmm)
25
有効長(mm)
25
適合電動機
電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
1500以下