カミ商事
カミ商事の 一般・作業マスク
カミ商事の 汎用マスク
カミ商事の プリーツ型 汎用マスク
エルモア不織布マスク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
75810876
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
三層構造の高密度フィルターで空気中のウイルス飛沫・花粉などの侵入を防ぎます。ノーズフィット構造で鼻のラインにピッタリと合わせられます。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
サイズ
こども用
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
30
寸法(縦×横)(mm)
約90×125
生産国
日本
対象
ウイルス、花粉