スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬ALC座掘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75810962
品番
80T-1355
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
ドリル/230、カッター/36
サイズ
13×55
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
13
外径(Φmm)
55
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下