スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬ALC座掘 カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75810987
品番
80T-C550
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
36
サイズ
55
外径(Φmm)
55
有効長(mm)
36