PFE99%カットフィルターマスク

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード75810998 品番-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

グレー色の不織布3層マスクです。一般的なレギュラーサイズのマスクが175mm×90mmに対して195mm×85mmのワイドな形状です。顔のラインがスッキリ見えます。

形状プリーツ型 アッシュグレー ひもタイプ耳かけ 入数(枚)30 サイズワイド 構造3層 寸法(縦×横)(mm)85×195 アズワン品番65-1695-25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
通勤時の着用
製造業

会社では白を使って、通勤時には黒を使っていましたが
黒が無くなったので気分転換にグレーを購入しました。
クーポンを頂きましたので、クーポンで購入。
丁度いいサイズでしっかりしていてよかったです。
年末にかけてのインフルエンザ予防にします。

2025-11-04
用途:
仕事用
製造業

現場作業で使用するので、汚れの目立たないグレーを購入しました。
縦の長さが短く、伸縮性もあまりないので、自分には合いませんでした。

対象商品:
75810998
2024-02-21
用途:
普段の外出
医療・福祉・介護関連業

色も濃くなく
形も小顔に見えて良いです
裏面もグレーなら最高ですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする