スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬P型座掘錐(全セット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75811023
品番
28P-S1560
参考基準価格(税別)
¥15,540
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
セット内容
超硬P型座掘錐用ガイド15mm/ 超硬P型座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ
全長(mm)
パイプ/50、ガイド/100、ドリル/235、カッター/66
サイズ
15×60
シャンク径(Φmm)
六角軸13
刃先径(Φmm)
15
外径(Φmm)
60
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
700〜1500