スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬P型座掘錐 部品
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
100
サイズ
15
注文コード
75811041
品番
ガイド 28P-G150
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
サイズ
15
シャンク径(Φmm)
丸軸15
刃先径(Φmm)
15
有効長(mm)
67