コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の 一般・作業マスク
コーワ(KOWA)の 汎用マスク
コーワ(KOWA)の プリーツ型 汎用マスク
三次元マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(7枚)
注文コード
75811043
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
4層
サイズ
ふつう
寸法(縦×横)(mm)
90×175
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
7
対象
ウイルス、花粉