超硬P型座掘錐 カッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75811075 品番 28P-C650
参考基準価格(税別)¥12,290 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
セット内容六角レンチ 全長(mm)66 サイズ65 シャンク径(Φmm)六角軸13 外径(Φmm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする