スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬P型座掘錐(パイプ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75811145
品番
28P-1565
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
パイプ/50、カッター/66
サイズ
15×65
シャンク径(Φmm)
六角軸13
刃先径(Φmm)
15
外径(Φmm)
65
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
700〜1500
商品説明動画
【大工さんの嘆き】座掘の深さが浅かった時の修正が超簡単!
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった