スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬アール座掘錐 ガイド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811224
品番
28R-G180
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
全長(mm)
114
サイズ
18
シャンク径(Φmm)
丸軸10
刃先径(Φmm)
18
有効長(mm)
70