スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬アール座掘錐(ドリルなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811303
品番
28R-1840
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
ガイド/114、カッター/98
サイズ
18×40
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
18
外径(Φmm)
40
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下