ハイパーブロックマスク リラカラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 75811393 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

99%カットフィルターで強力ブロック[PFE(微粒子捕集効率試験)、VFE(ウイルス飛沫ろ過試験)、BFE(バクテリア飛沫ろ過試験)、花粉捕集効果試験による。]
「ムレ爽快フィルター」採用で、息がこもりにくく、ムレにくい。高い補修性能と通気性を両立した不織布を採用。独自の「やわらかフィット耳掛け」採用で、長時間使用でも耳が痛くなりにくい。

形状プリーツ型 グレー サイズふつう ひもタイプ耳かけ 入数(枚)30 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約90×175 生産国日本 対象ウイルス、花粉

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
検品作業時・通常時に使用
製造業

耳にかけるゴムの部分がマスク面と同素材で薄くて平たいので、
長時間付けていても、耳が全く痛くならない。

対象商品:
75811418
2023-07-09
用途:
職場の接客用
プレジール 様 (卸売・小売業)

やはり、日本製のマスクが好きです。
暑くても、蒸れずに快適です。
色も綺麗です。

対象商品:
75811393
2022-11-09
用途:
日常使い

この商品の良いところは、長時間使用しても耳が痛くならないところです。色々な商品を試しましたが、この商品が1番おすすめします。ただ、もう少し安くなれば非常にありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする