※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬座掘錐標準径 ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75811416 品番 28M-D180
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質普通鋼 全長(mm)222 サイズ18 シャンク径(Φmm)丸軸10 刃先径(Φmm)18 有効長(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする